Schneider Electric - K60 .boks 5-pol skruklemme - IMT34093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
350 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481166500
Elnummer
1280351
Leverandørens varenummer
IMT34093
Typebeskrivelse
IMT34093
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
60 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
60 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten