Schneider Electric - Kabel FUTP kat6 LZH 4p Dca 100 - VDICD136018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606490170901
Elnummer
1096101
Leverandørens varenummer
VDICD136018
Typebeskrivelse
1096101
Skjermet F/UTP datakabel i kategori 6 for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse E, 100 Ohm, 250 MHz, AWG 24, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet), PoEP (Power over Ethernet Plus og 4PPoE (4-par Power over Ethernet), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 15W(PoE), 30W(PoEP) eller 100W (4PPoE). Kabelen tilfredsstiller standardene: NEK EN 50173-1, NEK ISO/IEC 11801-3, NEK IEC 61156-5-2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d2 a2. Leveres på trommel á 500m.


