Schneider Electric - Kabel HE10-løse le digitale I/O 3m, 0.32 - TSXCDP301

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel HE10-løse le digitale I/O 3m, 0.32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 3 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110647785

Elnummer

4500445

Leverandørens varenummer

TSXCDP301

Typebeskrivelse

4500445

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

3 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Plugglist

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel 1xHE10 plugg og løse ledere, 3m, 0.32mm2