Schneider Electric - Kabel UUTP kat6 LZH 4p Cca 500 - VDICC116218

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel UUTP kat6 LZH 4p Cca 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481518187

Elnummer

1096102

Leverandørens varenummer

VDICC116218

Typebeskrivelse

VDICC116218

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,56 mm

Antall snodde elementer:

4

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Cca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1a

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

23,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

67 %

UV-bestandig:

nei

Uskjermet U/UTP datakabel i kategori 6 for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse E, 100 Ohm, 250 MHz, AWG 23, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet), PoEP (Power over Ethernet Plus og 4PPoE (4-par Power over Ethernet), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 15W(PoE), 30W(PoEP) eller 100W (4PPoE). Kabelen tilfredsstiller standardene: NEK EN 50173-1, NEK ISO/IEC 11801-3, NEK IEC 61156-5-2 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Cca s1a d1 a1. Leveres på trommel á 500m.