Schneider Electric - Kabeladapter med utgang for 2x20mm kabel. - ISM50370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 20 mm
Ytre diameter - 57 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480483073
Elnummer
1224213
Leverandørens varenummer
ISM50370
Typebeskrivelse
Reservedeler/Tilbehør Gulvbokser
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
20 mm
Ytre diameter:
57 mm
Farge:
Gul
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
nei
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
nei
Hul vegg:
nei
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...50 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Med meterindikasjon:
nei
RAL-nummer:
1003


