Schneider Electric - Kabelfestejern-langsgående-4s LVS08774 - LVS08774

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelfestejern-langsgående-4s LVS08774

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866639

Elnummer

2443238

Leverandørens varenummer

LVS08774

Typebeskrivelse

LVS08774

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

400 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

10 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Kabelfestejern-langsgående-sett a 4stk-bredde 400mm-for 400mm felt i PrismaSeT P tavlesystem