Schneider Electric - Kabelfestejern-langsgående-4s LVS08776 - LVS08776

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelfestejern-langsgående-4s LVS08776

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 650 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866646

Elnummer

2443239

Leverandørens varenummer

LVS08776

Typebeskrivelse

LVS08776

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

650 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

10 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Kabelfestejern 4 stk. for PrismaSeT P-skap. Disse skabelfestejerna er avgjørende for å organisere og feste kabler i skapet, og sikrer et ryddig og effektivt kabelhåndteringssystem.