Schneider Electric - KABELGUIDE VERTIKAL FOR 800 MM VDIM189112 - VDIM189112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 110 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123066
Elnummer
6993699
Leverandørens varenummer
VDIM189112
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
110 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelguide, bøyle for vertikal håndtering av patchkabler. For 800 x 800 mm skap, festes på hver side av panelet med hurtigfeste eller patcguide. Rommer opp til 48 patchkabler....


