Schneider Electric - Kabelholdere-vertikal-12 stk- LVS04264 - LVS04264

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabelholdere-vertikal-12 stk- LVS04264

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 73 mm

  • Høyde - 25 mm

  • Dybde - 30 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866486

Elnummer

2442743

Leverandørens varenummer

LVS04264

Typebeskrivelse

LVS04264

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

73 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

30 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Kabelholdere for PrismaSeT P. Vertikale kabelholdere. Leveres i sett a 12 stk