Schneider Electric - Kabelpl, 7035 for1250x320 PLA - NSYECPLAZ123G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Bredde - 1210 mm
Høyde - 0 mm
Tykkelse - 242 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485405278
Elnummer
2490516
Leverandørens varenummer
NSYECPLAZ123G
Typebeskrivelse
NSYECPLAZ123G
Modell / utførelse:
Nippel
Bredde:
1210 mm
Høyde:
0 mm
Tykkelse:
242 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


