Schneider Electric - Kabelstrømpe-15mm-svart Kabelstrømpe - Selvlukkende - - INS61203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Universal
Konstruktionstype - Beskyttelsestape
Lengde - 2000 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489820879
Elnummer
1283918
Leverandørens varenummer
INS61203
Typebeskrivelse
1283918
Egnet for:
Universal
Konstruktionstype:
Beskyttelsestape
Lengde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Unica system+ - Kabelstrømpe - Selvlukkende -Svart - 15mm