Schneider Electric - Kabelstrømpe-40mm-svart Kabelstrømpe - Selvlukkende - - INS61207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Universal
Konstruktionstype - Beskyttelsestape
Lengde - 2000 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489820916
Elnummer
1283922
Leverandørens varenummer
INS61207
Typebeskrivelse
INS61207
Egnet for:
Universal
Konstruktionstype:
Beskyttelsestape
Lengde:
2000 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Unica system+ - Kabelstrømpe - Selvlukkende -Svart - 40mm


