Schneider Electric - Kambryter 2 pos.3-pol - K50F013UP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kambryter 2 pos.3-pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Omkobler

  • Antall poler - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110084160

Elnummer

1402622

Leverandørens varenummer

K50F013UP

Typebeskrivelse

Kambrytere

Modell / utførelse:

Omkobler

Antall poler:

3

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

50 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Verneklasse (IP) forside:

IP40

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Ett utvalg av komplette kambrytere. Vi bygger kambrytere til de fleste formål. Ta kontakt med oss for mer informasjon