Schneider Electric - Kambryter 5 trinn 1-pol bunn - K1E005NCH

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kambryter 5 trinn 1-pol bunn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trinnbryter

  • Antall poler - 1

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110978889

Elnummer

1402663

Leverandørens varenummer

K1E005NCH

Typebeskrivelse

Kambrytere

Modell / utførelse:

Trinnbryter

Antall poler:

1

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

3,3 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Kontaktblokker for kambrytere. Vendegrep må velges separat.