Schneider Electric - Kapsling 3P Rødt Grep - VCFXGE1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 90 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110602883
Elnummer
1475465
Leverandørens varenummer
VCFXGE1
Typebeskrivelse
VCFXGE1
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
90 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
146 mm
Dybde:
131 mm
Kapslinger til Vario...


