Schneider Electric - Kapsling 6P Rødt Grep V3-V4 - VCFXGE2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 150 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110602869
Elnummer
1475466
Leverandørens varenummer
VCFXGE2
Typebeskrivelse
VCFXGE2
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
150 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
170 mm
Dybde:
152 mm
Kapslinger til Vario...


