Schneider Electric - KAPSLING U/KNAPPER DE1DS1A04 FOR 9-18A KONTAKTOR TESYS - DE1DS1A04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 88 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110087062
Elnummer
4175306
Leverandørens varenummer
DE1DS1A04
Typebeskrivelse
4175306
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
88 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
166 mm
Dybde:
135 mm
Starter i kapsling. Motorvern bestilles separat.


