Schneider Electric - KAPSLING U/KNAPPER DE1DS2A04 FOR 25-35A KONTAKTOR TESYS - DE1DS2A04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 103 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110087123
Elnummer
4176398
Leverandørens varenummer
DE1DS2A04
Typebeskrivelse
4176398
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
103 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
201 mm
Dybde:
145 mm
Starter i kapsling. Motorvern bestilles separat.


