Schneider Electric - KB 65 .boks 2x3-pol skruklemme - IMT34068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Montering I jord - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481166487
Elnummer
1280349
Leverandørens varenummer
IMT34068
Typebeskrivelse
IMT34068
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
109 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
32 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten