Schneider Electric - KBS 60 .boks uten .stykke - IMT34057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 9
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481166463
Elnummer
1280347
Leverandørens varenummer
IMT34057
Typebeskrivelse
1280347
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
90 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
33 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C


