Schneider Electric - Klemme til modulær bordenhet/ endestykke kit - Antrasitt - INS44285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 117 mm
Bredde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820169
Elnummer
1289588
Leverandørens varenummer
INS44285
Typebeskrivelse
1289588
Høyde:
117 mm
Bredde:
66 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
Ja
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Schneider Electric Unica INS44285 er et endestykkesett for montering på bordet i farge antrasitt. Dette stykket kommer i to deler og inkluderer to kabelgjennomføringer. Den nedre delen må skrus fast på skrivebordet og klikkfestes med modulær enhet. Den øvre synlige delen må festes på den nedre delen og modulære enheten. Kabelgjennomføringer brukes i tilfelle rett kabelutgang, deler klargjort med knock-outs. Målene er 81 mm (B), 55 mm (H), 196 mm (D).Den er laget av metall og ABS, akrylnitril-butadien-styren, og tilbyr et bredt spekter av egenskaper som sterk motstand mot fysisk påvirkning og etsende kjemikalier. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den kombinerte ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System + hjelper deg skape og virkelig unikt rom.


