Schneider Electric - Klemme til modulær bordenhet/ mellomstykke kit - Antrasitt - INS44287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 117 mm
Bredde - 66 mm
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820183
Elnummer
1289590
Leverandørens varenummer
INS44287
Typebeskrivelse
1289590
Høyde:
117 mm
Bredde:
66 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
Ja
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Schneider Electric Unica INS44287 er et mellomstykke for å klemme på skrivebordet i fargen antrasitt. Dette mellomstykket for fastspenning på skrivebordet kommer i to deler. Den nedre delen skal festes på skrivebordet og klikkfeste med modulær enhet. Den øvre synlige delen kan festes på den nedre delen og modulær enhet. Den er 81 mm i bredden, 27 mm i høyden, 196 mm i dybden. Den er laget av metall og ABS, akrylnitril-butadien-styren, og tilbyr et bredt spekter av egenskaper som sterk motstand mot fysisk påvirkning og etsende kjemikalier. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den kombinerte ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape og virkelig unikt rom.


