Schneider Electric - Klemmer-3P-2x35mm2-Linergy DP LVS04155 - LVS04155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 250 A
Tilkoblingstype - Skrus
Berøringssikker - Ja
Antall ledninger (tråder) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481883315
Elnummer
2442698
Leverandørens varenummer
LVS04155
Typebeskrivelse
LVS04155
Antall poler:
3
Nominell strøm:
250 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Berøringssikker:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei