Schneider Electric - Klemmer for NSX/INS opp til 250A, 120-240mm2 Al/Cu, 3 stk - LV429244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481274359
Elnummer
4336899
Leverandørens varenummer
LV429244
Typebeskrivelse
4336899
Type tilbehør/reservedel:
Skjøtestykke
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Tilkoblingsklemmer for effekt og lastbryter NSX/INS opp til 250A. Kabeltverrsnit t fra 120mm2 til 240mm2. Godkjent både for kobber og aluminium. Leveres i sett a 3 stk med faseskillere. Opp til 440V må det benyttes medfølgende faseskillere e ller terminaldeksel. Over 440V må det benyttes terminaldeksler. Tiltrekkningsmom ent: Innfesting av klemme til bryterfane: 15Nm. Tiltrekking av kabel: 31Nm. Beny tt momentnøkkel.