Schneider Electric - KNX 2-knapp til trykknappinnsats dynamisk merking, System Design, sølvfarget - MTN6192-6036

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX 2-knapp til trykknappinnsats dynamisk merking, System Design, sølvfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Edelstål

  • Scanbart symbol barrierefritt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482215580

Elnummer

4545468

Leverandørens varenummer

MTN6192-6036

Typebeskrivelse

MTN6192-6036

Modell / utførelse:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Edelstål

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK01

Knappene kompletterer KNX trykknappinnsats for dynamisk merking, MTN6194-6010 / 4545484. Det er enkelt å sette på og fjerne knappen fra bryter modulen. En pakke inneholder 2 knapper til en side av trykknappinnsatsen, så du trenger to pakker for å utstyre en trykknapp. Farge sølvfarget.