Schneider Electric - KNX ARGUS Nærvær, polarhvit - MTN630819

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX ARGUS Nærvær, polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485099781

Elnummer

4546328

Leverandørens varenummer

MTN630819

Typebeskrivelse

4546328

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

7 m

Maks rekkevidde i front:

7 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

14 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...0 °

Antall kanaler:

5

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

15300 min

KNX PIR 360 nærvær phv