Schneider Electric - KNX kombisensor for værstasjo - MTN6604-0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482170490
Elnummer
4545440
Leverandørens varenummer
MTN6604-0001
Typebeskrivelse
4545440
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Analog inngang:
nei
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65