Schneider Electric - KNX thermoshunt 230 V, polarhvit - MTN639125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485011561
Elnummer
4546369
Leverandørens varenummer
MTN639125
Typebeskrivelse
4546369
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Antall digitale innganger:
0
Nominell spenning:
230 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54