Utgått

Schneider Electric - KNX Trykknapp Pro, aluminium, System M / Exxact - MTN6180-0460

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX Trykknapp Pro, aluminium, System M / Exxact

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 4

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480917998

Elnummer

4506136

Leverandørens varenummer

MTN6180-0460

Typebeskrivelse

4506136

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

4

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

System M / Exxact KNX trykknapp 55x55 mm i termoplast med mulighet for å konfigurere 1-4 knapper. Bakgrunnsbelyste symboler med statusindikering aktiveres ved håndbevegelser. Folieark med ferdig ikoner for konfigurering medfølger. For innfelt montering i veggboks c/c 60 mm. Fullføres med valgfri Exxact ramme. Tilbehør; ekstra foliesett MTN6270-0011 / 45 061 43, demonteringsbeskyttelse MTN6270-0000 / 45 061 41.