Schneider Electric - KNX trykknappinnsats for dynamisk merking, System Design - MTN6194-6010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 8
Antall knapper - 8
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482215474
Elnummer
4545484
Leverandørens varenummer
MTN6194-6010
Typebeskrivelse
MTN6194-6010
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
8
Antall knapper:
8
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
KNX trykknapp for dynamisk merking kan installeres i både bolig- og næringsbygg i nye eller eksisterende KNX-installasjoner. Produktet er fleksibelt og kan forandres etter endringer i livsstil og vaner. Knapper og tilhørende funksjon kan enkelt endres via ETS når nye behov oppstår. Displayet er egnet for kommersiell bruk med tydelig merking av funksjon. Programmering kan gjøres via fjernprogrammering eller på stedet.
Displayet kan deaktiveres etter en gitt tid sånn at man sparer energi og øker levetiden til enheten. Nærværsensoren aktiverer displayet når du beveger deg mot det. Det er i tillegg mulig å vise klokkeslett og dato som skjermsparer. Låsefunksjonen gir deg mulighet til å låse funksjoner når gitte hendelser inntreffer, som for eksempel å låse markisen ved sterk vind for å forhindre skade.
• Temperatursensor
• Nominell spenning 21-30VDC med 24V/16mA
• Standby-forbruk ca 120mW ved inaktiv skjerm, maks effekt ca 400mW
• For innfelt montering i standard veggboks
• Dimensjon: (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 31mm, vekt 64,6g
• Beskyttelsesgrad IP20, driftstemperatur -5 °C til +45 °C
• Leveres med festeramme
• Kompletteres med ønsket antall knapper og System Design ramme


