Schneider Electric - KNX universaldimmer LL REG-K/4x230/250 W - MTN6710-0004

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX universaldimmer LL REG-K/4x230/250 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480701368

Elnummer

4545825

Leverandørens varenummer

MTN6710-0004

Typebeskrivelse

4545825

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt fra/til:

4...250 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

0 mA

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX universaldimmer, 4x230V, 250W, for DIN skinne montasje. Mulighet for å velge mellom følgende driftsmoduser: RC (faseavsnitt), RL (fasesnitt), RL-LED (fasesnitt for LED, ESL/CFL, velges i ETS). Bygger 8 moduler i bredden (144mm)