Utgått

Schneider Electric - KNX varmeregulator REG-K/6x230/0,16 A , lys grå - MTN6730-0001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX varmeregulator REG-K/6x230/0,16 A , lys grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480768996

Elnummer

4546107

Leverandørens varenummer

MTN6730-0001

Typebeskrivelse

4546107

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

Ja

Håndbryter:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

0,05 A

Antall utganger:

6

Maks utgangsstrøm:

0,05 A

Bryterspenning:

24...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Styring av 24/230V termoelektrisk aktuator for radiatorer eller kjøletak.Varmemodulen har 6 elektroniske utganger.Opp til 4 aktuatorer kan kobles til hver utgang ved 230 V. Opp til 2 aktuatorer kan kobles til hver utgang ved 24 V. Utgangene styres enten til/fra (1 bit) eller med PWM-signal (1 byte). Alle utganger er overlast- og kortslutningssikre. For montering på DIN-skinne. Busskopling via medfølgende busskoplingsklemme. For 24V funksjon, benytt spenningsforsyning 24V AC/1A, 4546420