Schneider Electric - Kobberskinne 120X10 - 04552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 3760 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 120 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430045526
Elnummer
2404081
Leverandørens varenummer
04552
Typebeskrivelse
2404081
Merkestrøm In:
3760 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kobberskinne 120X10


