Schneider Electric - KOBL.KLEMMER AL-CU 16-95 4 STK 28948 FOR INS100/160 4P - 28948

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 4

  • Modell / utførelse - Direkte omkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3303430289487

Elnummer

4321248

Leverandørens varenummer

28948

Typebeskrivelse

4321248

Egnet for antall poler:

4

Modell / utførelse:

Direkte omkobling

Dette er tilkoblingsklemmer for Compact INS40 til 160 lastbrytere. Klemmene er tilpasset Al/Cu kabel med tverrsnitt fra 1,5mm² til 95mm². Maksimal strøm er 160 A. Klipses direkte på bryterens faner eller på faneforlengere og spredere. Leveres med faseskillere. Leveres i sett a 3 stk. e/dedikerte klemmer og deksler. INS250-630 har samme klemmer og terminaldeksler som benyttes på effe ktbryterserien Compact NSX.