Schneider Electric - Koblingboks 225x175x100 Grå - ENN05013

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Koblingboks 225x175x100 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 32 mm

  • Antall innføringer - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3295150050136

Elnummer

1280416

Leverandørens varenummer

ENN05013

Typebeskrivelse

1280416

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

32 mm

Antall innføringer:

12

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Maks ledertverrsnitt:

32 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

251 mm

Bredde:

204 mm

Dybde:

108 mm

Diameter:

0 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

0 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

BX J225x175x100 GR PP 735 SA