Schneider Electric - Koblingboks 275x225x120 Grå - ENN05017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 25 mm
Antall innføringer - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3295150050174
Elnummer
1280417
Leverandørens varenummer
ENN05017
Typebeskrivelse
1280417
Utstyrt med:
Andre
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
25 mm
Antall innføringer:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
40 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
125 mm
Bredde:
295 mm
Dybde:
245 mm
Diameter:
0 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten