Utgått

Schneider Electric - Koblingsboks, brannboks, Mureva, skrulokk, 7 kabelinnføringer, påvegg, IP55, 105x105x55mm, Grå - ENN05265

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Koblingsboks, brannboks, Mureva, skrulokk, 7 kabelinnføringer, påvegg, IP55, 105x105x55mm, Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Andre

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 25 mm

  • Antall innføringer - 7

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3295150052659

Elnummer

1280441

Leverandørens varenummer

ENN05265

Typebeskrivelse

1280441

Utstyrt med:

Andre

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

25 mm

Antall innføringer:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

61 mm

Bredde:

125 mm

Dybde:

125 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Sec box 105x105x55 grommets grey