Schneider Electric - KOBLINGSBOKS KBT 100 - 1242812

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 10

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438054006862

Elnummer

1242812

Leverandørens varenummer

1242812

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP44

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

10

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks ledertverrsnitt:

6 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Sammenkoblbar:

nei

Type kapslingsgjennomføring:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Kan innstøpes:

nei

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Artic koblingsboks IP44...