Schneider Electric - Koblingsboks - TED-012 - 100x100x49mm - Uten klemmer - Hvit - Mureva - IMT34111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 10
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481166517
Elnummer
1280352
Leverandørens varenummer
IMT34111
Typebeskrivelse
IMT34111
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
100 mm
Bredde:
49 mm
Dybde:
100 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Type kapslingsgjennomføring:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


