Schneider Electric - Komfyrvakt Argus 25A komp. m/ trådløs sensor for tak, hvit - WDE000083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0,175 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ARGUS - Komfyrvakt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480694370
Elnummer
1403031
Leverandørens varenummer
WDE000083
Typebeskrivelse
1403031
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
0,175 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Nominell spenning:
230 V
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
123 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
200 mm