Schneider Electric - Komfyrvakt, sensor - Argus KVS-8 batt, tak hvit - WDE000055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0 A
Indikering gjenstående tid - nei
Nominell spenning - 12 V
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ARGUS - Komfyrvakt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480694288
Elnummer
1403044
Leverandørens varenummer
WDE000055
Typebeskrivelse
1403044
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
0 A
Indikering gjenstående tid:
nei
Nominell spenning:
12 V
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
70 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
70 mm
Komfyrvaktsensoren KVS-8 er en problemløser der man ikke har tradisjonell ventilator på veggen ved komfyren. Sensoren monteres 45° bakenfor platetoppen, plassert slik at sensorene peker mot platetoppen. Kan monteres i ulike takhøyder fra 220 cm til 290 cm. Denne sensoren er løs og kan brukes f.eks: ved bytte av sensor (også veggsensor), om man ønsker kablet montasje mot tavleenhet. Se også KIT 1403031