Schneider Electric - Konnektorsett for M221M og TM3 - TMAT2MSET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon M221
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480673481
Elnummer
4501667
Leverandørens varenummer
TMAT2MSET
Typebeskrivelse
4501667
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall poler:
2
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...1,5 mm²
Merkespenning:
24 V
Totalt antall poler (uten jordkontakt):
2
Bredde:
0 mm
Sammenkoblbar:
nei
Modicon TM3 I/O tillater fleksibel og konfigurerbar ekspansjon av I/O på alle kontrollerne (M221, M241 og M251). Opptil 14 terminaler kan bli tilkoblet kontrollerne uten bruk av verktøy. Denne høyhastighets ekspansjonsbussen er 10 ganger raskere enn tradisjonelle løsninger.
Modicon TM3 tilbyr et bredt spekter av I/O løsninger for å utvide og forbedre mulighetene til Modicon M221, M241 og M251 kontrollere:
- Digitale I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 264 digitale I/O.
- Analoge I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 114 analoge I/O og er designet til å motta blant annet posisjon, temperatur eller hastighetssignaler i fra sensor. De kan også styre frekvensomformere eller annet utstyr med strøm eller spenningsinngang.
- TeSys motorstartermoduler med forenklet kabling med RJ45 kabel.
- "Functional Safety" moduler med forenklet kabling som kan bli konfigurert i SoMachine Basic programvaren.


