Schneider Electric - KONSOLL STILLBAR TN-50 50-70 - 5583570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 50...70 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315885583573
Elnummer
1277558
Leverandørens varenummer
5583570
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
50...70 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Justerbar brakett 50-70mm. Galvanisert stål snep feste mot kanal.


