Schneider Electric - KONSOLL STILLBAR TN-70 70-110 - 5583572

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontering

  • Veggavstand - 70...110 mm

  • Med arkivstrimmel - 0...0 mm

  • Type koding - 80...140 mm

  • Kanalmontering - Henge på

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880095118

Elnummer

1277559

Leverandørens varenummer

5583572

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Modell / utførelse:

Veggmontering

Veggavstand:

70...110 mm

Med arkivstrimmel:

0...0 mm

Type koding:

80...140 mm

Kanalmontering:

Henge på

KONSOLL STILLBAR TN-70 70-110