Schneider Electric - Kont.elem. fotbryter XPE - XE2SP4151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XPE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110415834
Elnummer
4306540
Leverandørens varenummer
XE2SP4151
Typebeskrivelse
4306540
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Produktserie Preventa sikkerhet
"Snap action" Kontaktblokk
1-step eller 2-step bryter
Complementary
Kontakttype: 1 NC + 1 NO
Vekt: 0.02 kg