Schneider Electric - Kontakt Mini Hann Vinklet 5 stk - INS44304

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontakt Mini Hann Vinklet 5 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489820350

Elnummer

1289611

Leverandørens varenummer

INS44304

Typebeskrivelse

1289611

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Kabeldiameter:

5,5...8,5 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

1,5...2,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

1,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

1, 2, PE

Mekanisk koding:

Ja

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,06 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

35 mm

Høyde:

32 mm

Bredde:

24 mm

Schneider Electric Unica System+ konnektor INS44304 er i fargen hvit. Kontakt (Mini-Wieland) for modulær enhets strømtilkobling med skruetilkobling og strekkavlastning. Denne kontakten er laget av PA (polyamid), PC (polykarbonat) materiale og er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Konnektoren har en skrå minikontakt. Den er 24 mm i bredden, 32 mm i høyden, 35 mm i dybden. I tillegg er den nominelle driftsspenningen 250V. Nominell strøm er 16 A. For stive og finstrengede kabler 1,5 - 2,5 mm2 (kabeldiam. Maks. 9 mm), 250 V, 16A, umontert. Dette produktet selges i 5. Unica System+ en rekke innovative, stilige arbeidsplassløsninger som er fleksible og enkle å installere. Et innovativt utvalg av tilkoblingsløsninger som er tilgjengelig, og gir flere stikkontakt uttak og USB ladere mens du jobber.