Schneider Electric - Kontaktelement med 1xNC kontakt for montering på kretskort (PCB) - ZBE702

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktelement med 1xNC kontakt for montering på kretskort (PCB)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A

  • Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110089523

Elnummer

4303212

Leverandørens varenummer

ZBE702

Typebeskrivelse

4303212

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Type strømtilkobling:

Kretskorttilkobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelementer for bruk på både plast- og metallserien av trykknapper.