Schneider Electric - Kontaktelement med 1xNO kontakt for montering på kretskort (PCB) - ZBE701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110089516
Elnummer
4303210
Leverandørens varenummer
ZBE701
Typebeskrivelse
4303210
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Kretskorttilkobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten