Schneider Electric - Kontaktelement med 2xNO kontakter og skruterminaler - ZBE203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110119169
Elnummer
4303126
Leverandørens varenummer
ZBE203
Typebeskrivelse
4303126
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten