Schneider Electric - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNO+1xNC kontakter med skruterminaler - ZB4BZ105

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNO+1xNC kontakter med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110889413

Elnummer

4302751

Leverandørens varenummer

ZB4BZ105

Typebeskrivelse

ZB4BZ105

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Komplette kropper med: - Kun kontaktelementer ( for trykknapper ) ZB4BZ.....- Kun LED elementer ( for signallamper ) ZB4BV......- Både kontaktelementer og LED sammen ( for lystrykknapper ) ZB4BW......